アズワン
保護メガネ ブルーライトカット・UVカット
レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。
レンズが大きく視界が広いです。
材質
フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート
形状
2眼型
質量(g)
30
レンズ色
オレンジ
紫外線遮断率(%)
99.9(400nm)
アズワン品番
4-5146-01
ブルーライトカット率
99.9%(525nm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20853308
546.03.42.04
¥
2,480
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000