曜日別特売

上蓋付き金網台車

上蓋付き金網台車 - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車 - エヌケーキャリーキャスター

上蓋金網と観音扉は全開にできるため荷物の積み降ろし作業が容易です。
シートカバーを被せた上からでもハンドルが握れます。

材質スチールブレーキなし寸法(mm)910×610×893質量(kg)32.5積載荷重(kg)(均等)300キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付)内寸法(mm)825×573×510(金網)床面高さ(mm)205ハンドル高さ(mm)893アズワン品番4-5177-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20853904NK307KL
116,300
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする