曜日別特売

試料保存容器 14-955シリーズ

試料保存容器 14-955シリーズ - Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズ - Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズ - Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズ - Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズ - Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズ - Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズ - Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズ - Thermo Fisher Scientific

密閉性に優れたスナップキャップタイプです。

材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2085455014-955-114A1箱(300個)118(上部)73×56.54-5316-22
37,800
33,980
37,378(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2085455914-955-115B1箱(100個)237(上部)95×5.614-5316-23
20,100
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2085456814-955-116B1箱(100個)237(上部)78.1×86.14-5316-24
20,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2085457714-955-117B1箱(100個)473(上部)106.8×93.84-5316-25
21,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2085458614-955-118B1箱(100個)1100(上部)115×132.94-5316-26
35,700
31,980
35,178(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2085459514-955-119B1箱(50個)1900(上部)147.4×155.84-5316-27
26,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2085460414-955-120B1箱(25個)2500(上部)148×191.14-5316-28
19,000
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2085462014-955-121B1箱(10個)5100(上部)217.9×177.54-5316-29
12,600
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする