アズワン
ヘンペイ広口活栓付瓶
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
耐薬コック仕様が新登場!
材質
本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
内径(Φmm)
8.5(コック先端部)
外径(Φmm)
12(コック先端部)
内容量
1個
注意
※目盛は付いていません。
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
※材質をご確認のうえ、ご使用ください。
※耐薬仕様は全ての薬品に耐性を有するわけではございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20854760
-
320×142×332
10(耐薬コック)
4-5335-03
¥
3,800
¥
3,762
¥
4,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20854769
-
345×180×435
20(耐薬コック)
4-5335-04
¥
4,650
¥
4,604
¥
5,064
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000