SETonic
針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入
仕様
オートサンプラー
先端
(針)円錐形
内容量
1箱(3本)
注意
※SETonicブランドシリンジ用の針です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
針長(mm)
アズワン品番
ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20854970
3050202
10
51
4-5357-20
26s
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20854954
3050181
5
42
4-5357-19
23s~26s
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000