SETonic
AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ
材質
本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303
タイプ
(針)固定
先端
(針)円錐形
針長(mm)
42
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
容量(μL)
外径(Φmm)
アズワン品番
ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20855058
3030128
(針)0.12
5
(針)0.64
4-5359-01
23s
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855067
3030126
(針)0.12
5
(針)0.47
4-5359-02
26s
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855076
3030127
(針)0.12~0.13
5
(針)0.47~0.64
4-5359-03
23s~26s
¥
7,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855085
3030136
(針)0.12
10
(針)0.64
4-5359-04
23s
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855094
3030134
(針)0.12
10
(針)0.47
4-5359-05
26s
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855110
3030135
(針)0.12~0.13
10
(針)0.47~0.64
4-5359-06
23s~26s
¥
7,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000