SETonic
AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ
材質
本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303
タイプ
(針)交換
先端
(針)円錐形
針長(mm)
42
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
容量(μL)
外径(Φmm)
アズワン品番
ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20855119
3030129
(針)0.12
5
(針)0.47
4-5359-07
26s
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855128
3030130
(針)0.12~0.13
5
(針)0.47~0.64
4-5359-08
23s~26s
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855137
3030138
(針)0.12
10
(針)0.64
4-5359-09
23s
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855146
3030137
(針)0.12~0.13
10
(針)0.47~0.64
4-5359-10
23s~26s
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000