スタンドルーペ クリップ・サポ
カバー付きクリップで対象物をホールドします。
寸法(mm)110×130×105
質量(g)460
倍率約2×
レンズΦ60mmガラス製レンズ
ベース寸法(mm)50×50
対象(固定物(目安))5~145mm
アズワン品番4-5386-01
開口幅(mm)最大12(クリップ)
内容量1台
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20855356
2023-06-01
- 用途:
- 良いですが、ルーペはあんまり
クリップの先端にゴムが付いていないとうまく固定できないので購入しました。
概ね良い製品ですが、仕様があまりに古い気がします。
ネジを使わなくてもその場に固定できるようにしてほしいですね。
あと、ルーペは不要です。