アズワン
業用精製水 ハンディ-タンク AHシリーズ
容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。
純水装置で精製した精製水です。
精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
PE(容器・コック・ノズル)
サイズ
230×230×260mm
容量(L)
10
適合規格
A2相当
滅菌
済
アズワン品番
4-778-31
内容量
1個
注意
※本体にコック・ノズルは付属していません。
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
※有効期限:製造日より1年
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20855864
AH-10
¥
5,040
¥
5,030
¥
5,533
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000