アズワン
アイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズ
耐薬品性に優れています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。
中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
内容量
1本
注意
※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20855925
ST1000mL
203
40
95
20
22
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855934
ST2000mL
244
61
120
42
22
¥
1,050
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855950
ST1000mL
198
67
92
48
22
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855959
ST2000mL
243
91
120
65
30
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000