曜日別特売

アイボーイ角瓶

アイボーイ角瓶 - アズワンアイボーイ角瓶 - アズワンアイボーイ角瓶 - アズワンアイボーイ角瓶 - アズワンアイボーイ角瓶 - アズワンアイボーイ角瓶 - アズワンアイボーイ角瓶 - アズワンアイボーイ角瓶 - アズワン

ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。
滅菌タイプをラインナップ!

材質本体・フタ/PE滅菌耐熱温度(℃)110内容量1本
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855968-7833351620
230
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855977-9433421620
270
269
296(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855986-11850593222
370
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855995-14161734222
650
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20856004-17067924822
830
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする