カスタム
防滴ストップウォッチ IPX4準拠 校正証明書付
バックライト付きの大型液晶表示です。
寸法(mm)
66.5×19×77
質量(g)
約60
電源
CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
機能
(時報)毎時00分に時報音、12/24時間表示切り替え・アラーム・スプリット・カレンダー・時報・防滴
使用温湿度範囲
-5~50℃/10~90%RH
保管温湿度範囲
-20~60℃/10~80%RH
最大計時
23時間59分59秒
最小計時
1/100(29分59秒99まで)
アズワン品番
6-5612-21-20
バックライト
バックライトボタンを押してから約5秒間点灯
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20856677
SW-709N
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000