フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付

フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 - アズワンフッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 - アズワンフッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 - アズワンフッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 - アズワンフッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 - アズワンフッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 - アズワンフッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 - アズワンフッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 - アズワン

耐薬品性・耐熱性に優れています。

仕様シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング耐熱温度(℃)約280ケーブルPFAコーティング校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20857280500.300.11個Φ8×300mm-70~+3006-8331-01-20
34,200
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20857289600.301.11個Φ8×300mm0~+3006-8331-02-20
29,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20857298500.100.11本Φ7×100mm-70~+3006-8331-03-20
29,400
27,980
30,778(税込)
99日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20857307500.200.11本Φ7×200mm-70~+3006-8331-04-20
34,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20857316600.101.11本Φ7×100mm0~+3006-8331-05-20
24,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20857325600.201.11本Φ7×200mm0~+3006-8331-06-20
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする