アズワン
無塵手袋 10双入 洗浄済 3096 CICシリーズ
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
材質
ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)
色
ホワイト
入数(双)
10
グレード
(目安)クラス100まで
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20858104
3096 CIC
S
約22
9-5305-01-77
¥
10,700
¥
10,593
¥
11,652
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20858120
3096 CIC
M
約23
9-5305-02-77
¥
10,700
¥
10,593
¥
11,652
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20858129
3096 CIC
L
約23.5
9-5305-03-77
¥
10,700
¥
10,593
¥
11,652
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20858138
3096 CIC
LL
約24
9-5305-04-77
¥
10,700
¥
10,593
¥
11,652
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000