KNF
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
外部制御が可能です。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様
外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御
材質
(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM
サイズ
145×93×134mm
質量(g)
900
揚程(m)
(最大吸引)3、(最大吐出)60
電源
AC100~240V50/60Hz
再現性
±1%
接続
(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm
保護等級
IP65
タイマー設定
1秒~99時間59秒
アズワン品番
1-1837-14
流量精度
±2%
流量
1~100mL/min
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20858698
FEM1.10KT.18RC2
¥
310,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください