ハヤシレピック
目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ
製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)
67×85×286.5※スタンド部除く
色
黒
質量(g)
約800(ACアダプター除く)
電源(V)
DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属)
消費電力(W)
12
照度(Lx)
30000
光源色
白色
アズワン品番
1-2328-12
LED寿命(時間)
約20000
アーム
フレキシブル
調光方式
調光ボリュームによる連続調光
照射範囲
Φ200mm
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20858786
SPA2-10SW
¥
74,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください