曜日別特売

引出付作業台 WDTN-6045 三方枠

引出付作業台 WDTN-6045 三方枠 - シンコー引出付作業台 WDTN-6045 三方枠 - シンコー

耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。

仕様WDTN-(三方枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20858987WDTN-604518.91600×450×8001-2472-21
87,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20858996WDTN-754521.11750×450×8001-2472-22
95,600
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859005WDTN-7560241750×600×8001-2472-23
106,800
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859014WDTN-904526.42900×450×8001-2472-24
117,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859030WDTN-906029.52900×600×8001-2472-25
132,900
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859039WDTN-907533.22900×750×8001-2472-26
142,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859048WDTN-1204532.621200×450×8001-2472-27
139,400
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859057WDTN-1206036.421200×600×8001-2472-28
156,100
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859066WDTN-120754121200×750×8001-2472-29
167,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859075WDTN-1506045.931500×600×8001-2472-30
188,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859084WDTN-1507549.731500×750×8001-2472-31
198,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859100WDTN-1509053.131500×900×8001-2472-32
208,200
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859109WDTN-1806054.741800×600×8001-2472-33
219,500
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859118WDTN-1807559.141800×750×8001-2472-34
230,600
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20859127WDTN-1809063.141800×900×8001-2472-35
240,900
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする