ホンテス工業
生体溶解性繊維AES1100テープ
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。
耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質
カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、(補強線)ステンレス(SUS310S)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
長さ(m)
30
使用温度(℃)
1100
連続耐熱温度(℃)
1000
内容量
1巻
注意
※製品特性上、高温時に発煙する場合がありますが不良ではございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20859845
SRN-3×100
1-5608-26
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20859836
SRN-2×100
1-5608-23
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000