保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ

保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ - 重松製作所保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ - 重松製作所
(1件のレビュー)

飛来物・液体飛沫防止用です。
イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。

レンズ色イエロー材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-12特性(防曇・表面硬化)99.9%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線遮断率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860317EE-12Y(YE)99.9
680
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20860317
2025-01-10
用途: 除雪作業「

除雪機を稼働するのに雪上で紫外線を防ぐために使用している。
イエローカラーで降雪の中でも明るく見えるため、グレーのものを使っていた時よりも気持ち的に晴れやかに仕事ができる!?
雪中でどんよりした気分にならなくて済むので気に入っている?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする