寺岡製作所
フィルム両面テープ 707シリーズ
極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。
紙セパレータタイプです。
材質
(テープ支持体)ポリエステルフィルム
厚さ(μm)
30
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
11.25(1147)
剪断接着力(N/400mm
2
)
323.6
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20860509
707
20
100
0.07(紙セパレータ)
1-9064-11
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20860518
707N
20
100
0.125(紙セパレータ)
1-9064-13
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000