Jボトル丸型 細口 ナチュラル 滅菌済

Jボトル丸型 細口 ナチュラル 滅菌済 - NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型 細口 ナチュラル 滅菌済 - NIKKO(ニッコーハンセン)

中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。

材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)0~75内容量1ケース(200本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208607801503-082002015-0307-55
41,200
37,980
41,778(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208607891503-093002515-0308-55
52,000
44,980
49,478(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする