マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ - Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ - Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ - Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ - Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ - Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ - Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ - Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ - Eppendorf(エッペンドルフ)

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。

内容量1本
注意
※()内の容量における精度・再現性です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(μL)
最小可変容量(μL)
再現性(%)
精度(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2086106931230000120.1~2.50.002≦6.0±12.0(0.25)2-4632-21
58,300
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2086107831230000200.5~100.01≦1.8±2.5(1)2-4632-22
58,300
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2086108731230000392~200.02≦1.5±5.0(2)2-4632-23
58,300
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20861096312300004710~1000.02≦1.5±5.0(2)2-4632-24
58,300
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208611053123000063100~10001≦0.6±3.0(100)2-4632-26
58,300
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208611143123000071500~50005≦0.6±2.4(500)2-4632-27
58,300
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2086113031230000982~200.02≦1.5±5.0(2)2-4632-28
58,300
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする