Eppendorf(エッペンドルフ)
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
内容量
1本
注意
※()内の容量における精度・再現性です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チップ
容量範囲(μL)
最小可変容量(μL)
再現性(%)
精度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20861139
3123000101
2-4876-04
30~300
0.2
≦0.7
±2.5(30)
¥
58,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20861148
3123000080
2-4876-09・10
1000~10000
10
≦0.6
±3.0(1000)
¥
58,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。