曜日別特売

マルチチャンネルピペット リサーチプラスM

マルチチャンネルピペット リサーチプラスM - Eppendorf(エッペンドルフ)マルチチャンネルピペット リサーチプラスM - Eppendorf(エッペンドルフ)マルチチャンネルピペット リサーチプラスM - Eppendorf(エッペンドルフ)マルチチャンネルピペット リサーチプラスM - Eppendorf(エッペンドルフ)マルチチャンネルピペット リサーチプラスM - Eppendorf(エッペンドルフ)マルチチャンネルピペット リサーチプラスM - Eppendorf(エッペンドルフ)

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。
ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。

付属品ピペットチップ(epTIP)ボックス1箱内容量1本
注意
※()内の容量における精度・再現性です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(μL)
適合チップ
最小可変容量(μL)
再現性(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2086143731250000108チャンネル0.5~102-4876-01・-020.01≦5.0
152,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2086144631250000368チャンネル10~1002-4876-03・-040.1≦2.0
152,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2086145531250000528チャンネル30~3002-4876-050.2≦1.0
152,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20861464312500002812チャンネル0.5~102-4876-01・-020.01≦5.0
165,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20861480312500004412チャンネル10~1002-4876-03・-040.1≦2.0
165,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20861489312500006012チャンネル30~3002-4876-050.2≦1.0
165,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする