NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本
中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
0~70
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20861604
1032-08
352
85
222.5
2-5077-09
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
20861595
1032-11
110
29.5
55
2-5077-08
¥
110
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください