アズワン
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。
仕様
インサート
材質
本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
0~49
使用圧力(MPa)
真空~0.3
適合チューブ内径(Φmm)
3.2
アズワン品番
2-7754-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20861918
NS2D220212
¥
3,870
¥
3,860
¥
4,246
(税込)
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000