ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ

ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ - ニチアス

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。

材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1内容量1巻(1m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20861927TOMBO No,9003132-797-07
800
729
802(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20861936TOMBO No,900311122-797-29
2,130
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
20861945TOMBO No,900311132-797-30
4,340
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
20861954TOMBO No,900312132-797-31
2,520
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20861970TOMBO No,900312142-797-32
4,340
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20861979TOMBO No,900313152-797-34
4,770
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
20861988TOMBO No,900314162-797-36
4,900
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする