曜日別特売

スターラー 水中・高温低温対応

スターラー 水中・高温低温対応 - アズワンスターラー 水中・高温低温対応 - アズワンスターラー 水中・高温低温対応 - アズワンスターラー 水中・高温低温対応 - アズワンスターラー 水中・高温低温対応 - アズワンスターラー 水中・高温低温対応 - アズワンスターラー 水中・高温低温対応 - アズワンスターラー 水中・高温低温対応 - アズワン

スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。

材質SUS304電源(V)AC100~240(50/60Hz)使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95防塵防水性能IP68内容量1台
注意
※スターラーを使用するには各種コントロールが必要です。最大出力を参考にご選定ください。
全6種類を絞り込む
撹拌容量(mL)
アズワン品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最大出力(W)
撹拌容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20862189100515048×48×160.2410~10003-5568-21
102,000
101,000
111,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208621981005180245×375×389.540~30003-5568-24
503,000
502,000
552,200(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208622071005190245×375×388.940~30003-5568-25
592,000
591,000
650,100(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208622161005195245×375×389.740~5003-5568-26
819,000
818,000
899,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208622251005160120×120×351.510~30003-5568-32
104,000
103,000
113,300(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208622341005170180×180×383.320~100003-5568-33
131,000
130,000
143,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする