BRAND
ボトルトップビュレット 4760シリーズ
滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
付属品
吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質
接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP
容量(mL)
(最大分注)10
電源
単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度
10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下
ねじ規格
GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
アズワン品番
3-6060-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20862259
4760-141
¥
272,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000