アズワン
活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質
ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭
使用温度(℃)
-10~80
交換目安
1~3ヶ月(使用環境により異なります)
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
305×305×0.9
305×305×1.2
500×500×0.9
500×500×1.2
1000×3000×0.9
1000×3000×1.2
内容量
1巻
1袋(2枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
圧力損失(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20862295
UF-APM-30
1袋(2枚)
305×305×1.2
3-741-09
15
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20862304
UF-APM-50
1袋(2枚)
500×500×1.2
3-741-10
15
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20862320
UF-APM-300
1巻
1000×3000×1.2
3-741-11
15
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862268
UF-APS-30
1袋(2枚)
305×305×0.9
3-741-06
35
¥
1,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
20862277
UF-APS-50
1袋(2枚)
500×500×0.9
3-741-07
35
¥
3,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
20862286
UF-APS-300
1巻
1000×3000×0.9
3-741-08
35
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000