パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ

パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ - パーティクルプラス

粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。

付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサーサイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数6段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%モデル本体内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計測範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208624608306(粒径)0.3~25.0μm3-7595-22
880,000
879,800
967,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208624698506(粒径)0.5~25.0μm3-7595-23
840,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208624788506-20(粒径)0.5~55.6μm3-7595-24
720,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
208624788506-20805950458506-308506-20 ハンドヘルドパーティクルカウンター パーティクルプラス 80595045ハンドヘルドパーティクルカウンターパーティクルプラス1台
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする