高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ

高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ - パーティクルプラス

リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。
連続5時間測定が可能です。

規格ISO21501-4、JIS B9921チャンネル数6光源半導体レーザーバッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
測定レンジ
効率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208625307301等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル1.8m、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書0.3~25.0μm(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%3-7596-21
930,000
929,800
1,022,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208625397301AQM温湿度センサプローブ、等速吸引プローブ、パージフィルター、USBケーブル1.8m、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書0.3~25.0μm(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%3-7596-22
1,150,000
1,098,000
1,207,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208625577501パージフィルター、USBケーブル1.8m、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書0.5~25.0μm(計数)0.5μm/50%±20%、0.75μm/100±10%3-7596-24
880,000
879,800
967,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208625487302AQM温湿度センサプローブ、等速吸引プローブ、パージフィルター、USBケーブル1.8m、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書0.3~25.0μm(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%3-7596-23
1,480,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする