曜日別特売

精細ステンレスメッシュ 100×100mm SUSシリーズ

精細ステンレスメッシュ 100×100mm SUSシリーズ - くればぁ
長さ(mm)100幅(mm)100内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
メッシュ
アズワン品番
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20862724SUS200-003SUS3042003-7682-20300.583
8,900
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862740SUS200-004SUS3042003-7682-21400.469
8,900
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862749SUS250-003SUS3162503-7682-22300.498
8,900
8,498
9,348(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862758SUS250-004SUS3162503-7682-23400.369
8,900
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862767SUS290SUS3042903-7682-24200.597
16,700
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862776SUS300-003SUS3043003-7682-25300.419
8,900
8,498
9,348(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862785SUS325SUS3043253-7682-26160.632
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862794SUS360SUS3043603-7682-27160.6
18,900
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862810SUS380SUS3043803-7682-28140.62
27,800
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862819SUS400-019SUS3044003-7682-29190.494
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862828SUS400-023SUS3044003-7682-30230.41
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862837SUS400-025SUS3044003-7682-31250.371
14,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862846SUS500-016SUS3045003-7682-32160.471
28,000
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862864SUS500-019SUS3045003-7682-34190.394
25,800
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20862855SUS500-018SUS3045003-7682-33180.419
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする