ポリエステルメッシュ

ポリエステルメッシュ - tantore
材質ポリエステル幅(mm)1080定尺(m)1内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
目開き
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20863415#317/660-1317/66014-2404-411.5
62,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863424#508-18508184-2404-4613
41,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863440#457-23457234-2404-4817
41,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863449#229-55229554-2404-5327
20,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863458#196-70196704-2404-5428
18,720
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20863467#180-80180804-2404-5533
16,640
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863476#157-90157904-2404-5632
14,560
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863485#140-95140954-2404-5727
12,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20863494#109-1501091504-2404-5843
10,400
9,798
10,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863510#51-300513004-2404-6135
9,360
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863519#46-400464004-2404-6352
9,360
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863528#41-425414254-2404-6446
9,360
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863537#30-580305804-2404-6647
9,360
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863546#30-700307004-2404-6768
9,360
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863555#17-11801711804-2404-7058
9,360
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863564#13-14101314104-2404-7129
9,360
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20863580#13-16501316504-2404-7264
9,360
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863589#11-19501119504-2404-7364
9,360
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする