ナイロンメッシュ

ナイロンメッシュ - tantore
材質ナイロン幅(mm)1080定尺(m)30(それ以上はご相談ください。)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
定尺(m)
目開き(μm)
メッシュ
開口率(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20863598#157-100108030(それ以上はご相談ください。)100157384-2408-66
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20863607#33-560108030(それ以上はご相談ください。)56033514-2408-75
8,420
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863616#28-660108030(それ以上はご相談ください。)66028524-2408-77
8,420
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする