アクアテック
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-2Gシリーズ
コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在です。
2種類の液体を送液可能なダブルポンプタイプです。
材質
(ケース)ABS樹脂
接続口径
Φ3.9×Φ5mm
サイズ
27×47.5×74mm
質量(g)
約115
接続
(口数)IN・OUT各2か所(2系統)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
吐出量(mL/min)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20863695
RP-2G0202S-25Z-DC12V
DC12V
25
4-3497-01
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863704
RP-2G0202F-25Z-DC12V
DC12V
20
4-3497-02
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863720
RP-2G0202S-50Z-DC24V
DC24V
50
4-3497-03
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863729
RP-2G0202F-50Z-DC24V
DC24V
50
4-3497-04
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863738
RP-2G022.5S-35Z-DC12V
DC12V
30
4-3497-05
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863747
RP-2G022.5S-70Z-DC24V
DC24V
70
4-3497-06
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000