曜日別特売

高機能蓄熱材 キープサーモ(R)プラス 4℃用 KTP+4シリーズ

高機能蓄熱材 キープサーモ(R)プラス 4℃用 KTP+4シリーズ - サンユー印刷

治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材です。
2~8℃の温度管理に適しており、凍結防止用としても有効です。

サイズ約180×190×20mmタイプ4℃用(ソフトケース入り・290g)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20863869KTP+4-51パック(5個)4-3543-02
16,400
16,300
17,930(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863878KTP+4-101パック(10個)4-3543-03
30,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863887KTP+4-201パック(20個)4-3543-04
54,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863860KTP+4-11個4-3543-01
3,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする