曜日別特売

ファインフレックスBIO(R)ブランケット #100

ファインフレックスBIO(R)ブランケット #100 - アズワン

耐熱性・熱衝撃性に優れています。
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。
蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。

用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など材質アルカリアースシリケート(AES)ウール寸法(mm)600×1200最高耐熱温度(℃)1300内容量1巻
注意
※アルカリアースシリケート(AES)ウールとは、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の法規制対象外の繊維です。(欧州REACH規制のSVHCにも非該当の繊維です。)
※個人宅配送不可商品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高耐熱温度(℃)
寸法(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20865908-1300600×120012.54-3619-01
4,400
4,390
4,829(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20865917-1300600×1200254-3619-02
7,200
7,190
7,909(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20865926-1300600×1200504-3619-03
14,300
14,200
15,620(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする