アズワン
樹脂製コンテナ容器 バルブ、パレット付 1000L
ケージが容器本体を衝撃から守ります。
2段に積み上げ可能です。
排出バルブはコックで開閉可能です。
付属品
排出バルブアタッチメント
材質
(タンク)HDPE
寸法(mm)
1000×1200×1145(パレット込)
質量(kg)
約59
使用温度範囲(℃)
65以内
容量(L)
1000
積載荷重(kg)
1200以内
口内径(Φmm)
(充填)145
アズワン品番
4-3624-01
内容量
1個
注意
※新品ですが輸入商品のため、多少の傷がある場合があります。ご了承ください。
※個人宅への出荷は不可になります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20866039
S007
¥
57,500
¥
57,400
¥
63,140
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900