アズワン
ロックウールボード状断熱材 MGボード080
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様
(国土交通大臣不燃認定)NM-8600
JIS規格
A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号
密度
80kg/m3
収縮温度
(熱間)600℃以上
熱伝導率(W/mk)
0.044以下
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20866319
-
1箱(8枚)
605×910×t50
4-3705-02
¥
22,880
¥
22,780
¥
25,058
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20866328
-
1箱(6枚)
605×910×t75
4-3705-03
¥
25,080
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20866337
-
1箱(4枚)
605×910×t100
4-3705-04
¥
22,480
¥
22,380
¥
24,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20866310
-
1箱(16枚)
605×910×t25
4-3705-01
¥
22,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400