曜日別特売

透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ 透視シールド50dB

透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ 透視シールド50dB - アズワン
性能(素材シール)50dB(100MHz)、60dB(1GHz)材質ポリエステル・銅・ニッケル厚さ(mm)約0.1内容量1枚
注意
※素材シールド性能は参考値です。最低限の保証値ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20866660-1080×10004-3814-01
28,080
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866669-1080×20004-3814-02
56,160
56,060
61,666(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866678-1080×30004-3814-03
84,240
84,140
92,554(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866687-1080×40004-3814-04
112,320
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866696-1080×50004-3814-05
140,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする