曜日別特売

大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ

大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ - アズワン

多本数立てのフィルターハウジングです。
複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。

材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60内容量1個
注意
※脈動・凍結・水撃は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
カートリッジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867186HIFP-S-7BSP1・1/2289×6254-3941-01(数)250mm×7
243,000
242,000
266,200(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867195HIFP-S-14BSP1・1/2292×8854-3941-02(数)500~508mm×7
325,000
324,000
356,400(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867204HIFP-S-21BSP2308×11454-3941-03(数)750~762mm×7
344,000
343,000
377,300(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867220HIFP-S-28BSP2308×13954-3941-04(数)1000~1016mm×7
377,000
376,000
413,600(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする