曜日別特売

フィルターハウジング HPKシリーズ

フィルターハウジング HPKシリーズ - アズワン
最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45内容量1個
注意
※直射日光・水撃・凍結・脈動は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
接続口径
最高使用圧力(MPa)
最高使用温度(℃)
寸法(Φ×mm)
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867247HPK-250-14ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PPNPT1/40.4945116×303250(適合カートリッジ)4-3943-01
3,110
3,100
3,410(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867256HPK-250-38ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PPNPT3/80.4945116×303250(適合カートリッジ)4-3943-02
3,110
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867265HPK-250-34Pヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304BSP3/40.4945133×321250(適合カートリッジ)4-3943-03
4,420
4,410
4,851(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867274HPK-500-38Pヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304NPT3/80.4945133×576508(適合カートリッジ)4-3943-04
8,870
8,860
9,746(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867290HPK-500-34Pヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304BSP3/40.4945133×576508(適合カートリッジ)4-3943-05
8,870
8,860
9,746(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする