曜日別特売

フィルターハウジング BHPSシリーズ

フィルターハウジング BHPSシリーズ - アズワン
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45内容量1個
注意
※直射日光・水撃・凍結・脈動は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
接続口径
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867405BHPS-250SP-34P250(適合カートリッジ)BSP3/4185×3564-3946-01
24,500
24,400
26,840(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867414BHPS-250SP-1P250(適合カートリッジ)BSP1185×3564-3946-02
24,500
24,400
26,840(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867430BHPS-250SP-15P250(適合カートリッジ)BSP1-1/2185×3564-3946-03
24,500
24,400
26,840(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867439BHPS-500SP-34P508(適合カートリッジ)BSP3/4185×6094-3946-04
36,900
36,800
40,480(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867448BHPS-500SP-1P508(適合カートリッジ)BSP1185×6094-3946-05
36,900
36,800
40,480(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867457BHPS-500SP-15P508(適合カートリッジ)BSP1-1/2185×6094-3946-06
36,900
36,800
40,480(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする