イオン除去フィルター PCF-1シリーズ

イオン除去フィルター PCF-1シリーズ - アズワン

液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。
高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。

材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38内容量1個
注意
※除去能力は参考値です。液質により異なります。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
※改良のため予告無しに、使用上差支えない範囲で、仕様・外観などを変更する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
能力
外径(Φmm)
流量(L/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867509PCF-1-20-MB508イオン除去:約57000mg721.0~3.04-3948-02
15,000
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867518PCF-1-10-MB-B250イオン除去:約81000mg1141.0~3.04-3948-03
15,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867527PCF-1-20-MB-B508イオン除去:約180000mg1142.5~5.04-3948-04
27,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867500PCF-1-10-MB250イオン除去:約28000mg720.5~1.04-3948-01
6,190
6,180
6,798(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする