軟水化フィルター WSシリーズ

軟水化フィルター WSシリーズ - アズワン

液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。
強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。

材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38内容量1個
注意
※除去能力は参考値です。液質により異なります。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
※改良のため予告無しに、使用上差支えない範囲で、仕様・外観などを変更する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度(℃)
流量(L/min)
全長(mm)
外径(Φmm)
能力
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867545WS-205~381.0~3.050872硬度成分除去:約60000mg4-3949-02
13,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867554WS-10-BB5~381.0~3.0250114硬度成分除去:約80000mg4-3949-03
13,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867570WS-20-BB5~382.5~5.0508114硬度成分除去:約200000mg4-3949-04
26,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867536WS-105~380.5~1.025072硬度成分除去:約30000mg4-3949-01
5,840
5,830
6,413(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする