アズワン
フッ素樹脂繊維シート トミーファイレック
ノーバインダーで-120~+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。
材質
PTFE
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
質量(g/m
2
)
密度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20868297
R-350-1m
265
1
350
286
0.82
¥
59,020
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20868306
R-350-5m
265
5
350
286
0.82
¥
178,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20868315
R-350-10m
265
10
350
286
0.82
¥
295,100
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20868324
R-250-1m
260
1
250
190
0.76
¥
43,420
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20868340
R-250-5m
260
5
250
190
0.76
¥
131,300
¥
130,300
¥
143,330
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20868349
R-250-10m
260
10
250
190
0.76
¥
217,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000