アズワン
ポリ角容器グレー ノズル付
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品
内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)
材質
HDPE
色
グレー
容量(L)
5
サイズ(mm)
235×145×195
アズワン品番
4-4176-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20868455
PK5000N-5
¥
1,470
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000