曜日別特売

成形メモリ付きガラス瓶

成形メモリ付きガラス瓶 - Qorpak

目盛がモールド成型されているため、薬品や摩擦で擦り切れません。

材質容器/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、ライナー/PTFE内容量1本
注意
※目盛は目安です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
ねじ規格
アズワン品番
口径×外径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208686042392193010~3033-4004-4318-0125×Φ34×68
700
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2086862923921724010~24058-4004-4318-0347×Φ62×127
1,540
1,498
1,648(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
2086863823921848030~45070-4004-4318-0461×Φ76×145
2,060
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2086864723922112010~12048-4004-4318-0540×Φ51×102
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208686202392206010~6038-4004-4318-0230×Φ42×83
830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2086862023922020868629239217239220 成形メモリ付きガラス瓶 Qorpak 20868629成形メモリ付きガラス瓶Qorpak1本
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする