曜日別特売

工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ

工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ - アズワン

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。

材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62内容量1巻(15m)
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20869880E640K-3.2x6.4-15m3.26.44-4629-01
10,200
10,098
11,108(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869889E640K-4.8x7.9-15m4.87.94-4629-02
10,500
9,998
10,998(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869898E640K-6.4x9.5-15m6.49.54-4629-03
12,300
12,177
13,395(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869907E640K-6.4x11.1-15m6.411.14-4629-04
20,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869916E640K-9.5x14.3-15m9.514.34-4629-05
28,700
28,413
31,254(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869925E640K-19.1x25.4-15m19.125.44-4629-06
69,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする